曜日別特売

AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応

AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 - オーム電機AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 - オーム電機AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 - オーム電機AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 - オーム電機AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 - オーム電機

スピーカーとイヤホンの2WAYで聴ける、コンパクトなAM/FMポケットラジオです。
イヤホン巻き取り機能付きで、コードをすっきり収納して持ち運べます。
ワイドFMとダイヤル選局に対応し、FMアンテナ兼用のモノラルイヤホンが付属しています。
イヤホン使用時はAM約42時間、FM約40時間使用できます。

仕様
【ワイドFM】対応、【受信バンド】AM・FM(モノラル)、【選局方式】ダイヤル選局
質量(g)
約67(乾電池含まず)
電源
単4形乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×20×96
機能
イヤホン巻き取り機能:あり
電池寿命(時間)
スピーカー:AM約32・FM約31、イヤホン:AM約42・FM約40
接続端子
Φ3.5mmイヤホン端子
スピーカー
口径36mm×1(8Ω)
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
音声出力
内蔵スピーカー・モノラルイヤホン
内容量
1個
注意
※FM放送を受信する際は、アンテナ兼用イヤホンを伸ばし、イヤホンや本体の向き・角度を調節してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02601126RAD-P137N
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする