- 仕様
- 【ワイドFM】対応、【受信バンド】AM・FM(モノラル)、【選局方式】ダイヤル選局
- 質量(g)
- 約67(乾電池含まず)
- 電源
- 単4形乾電池2本(別売)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×20×96
- 機能
- イヤホン巻き取り機能:あり
- 電池寿命(時間)
- スピーカー:AM約32・FM約31、イヤホン:AM約42・FM約40
- 接続端子
- Φ3.5mmイヤホン端子
- スピーカー
- 口径36mm×1(8Ω)
- 受信周波数
- AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
- 音声出力
- 内蔵スピーカー・モノラルイヤホン