IOT USB電源ユニット
産業環境においてIoT機器や通信機器に安定したUSB電源供給が可能なUSB電源ユニット
- 用途
- ・AC100~240Vのワイド電源入力のため動力AC200V系統の分電盤にも設置可能です。
・-20~+60℃の幅広い温度環境に対応しています。・一次側と二次側を絶縁しているため、感電対策や安定した電源供給に貢献します。
・IECレール(TH35-7.5)またはねじ止めで設置可能です。
・付属のUSB抜け止めコネクタを使用することで、USBケーブルの確実な接続を
保持します。
- 質量(kg)
- 約0.3
- 使用温度範囲(℃)
- マイナス20~プラス60 ただし氷結なきこと
- 定格出力
- <4ポート合計>DC5V 3A 15W(-20~45℃)※45℃を超える環境で使用する場合は負荷電流2A以内でご使用ください。
- 変換方式
- 高周波絶縁トランス式
- 安全規格
- 電気用品安全法
- USBポート
- USBTypeA 4ポート
- 定格入力
- AC100V-240V 50/60Hz
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 77×160×46
- カテゴリー
- 過電圧カテゴリⅢ
- 使用湿度範囲(%RH)
- 90以下 ただし結露なきこと
- 内容量
- 1台
注意
※定格電力 15 W※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ



























