曜日別特売
IOT-P15 IOT USB電源ユニット 日東工業 02600801

IOT USB電源ユニットIOT-P15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02600801
品番
IOT-P15
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

産業環境においてIoT機器や通信機器に安定したUSB電源供給が可能なUSB電源ユニット

用途
・AC100~240Vのワイド電源入力のため動力AC200V系統の分電盤にも設置可能です。
・-20~+60℃の幅広い温度環境に対応しています。・一次側と二次側を絶縁しているため、感電対策や安定した電源供給に貢献します。
・IECレール(TH35-7.5)またはねじ止めで設置可能です。
・付属のUSB抜け止めコネクタを使用することで、USBケーブルの確実な接続を
保持します。
質量(kg)
約0.3
使用温度範囲(℃)
マイナス20~プラス60 ただし氷結なきこと
定格出力
<4ポート合計>DC5V 3A 15W(-20~45℃)※45℃を超える環境で使用する場合は負荷電流2A以内でご使用ください。
変換方式
高周波絶縁トランス式
安全規格
電気用品安全法
USBポート
USBTypeA 4ポート
定格入力
AC100V-240V 50/60Hz
寸法(横×縦×深さ)(mm)
77×160×46
カテゴリー
過電圧カテゴリⅢ
使用湿度範囲(%RH)
90以下 ただし結露なきこと
関連資料:図面(0.4MB)取扱説明書:(3.01MB)
注意
※定格電力 15 W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする