オーブマークモータ

オーブマークモータ - 日本オイルポンプ

NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。
軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。
コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。

定格圧力(MPa)
10.5
最高圧力(MPa)
14
背圧(MPa)
許容:7
内容量
1個
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※入力の最高圧力は、15MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。
全15種類を絞り込む
サイズ
フランジ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
フランジ
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581822ORB-M-26-2Pロータ:12.6モータ:3.4262ボルトフランジ124.1
¥111,700
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581910ORB-M-26-4Fロータ:12.6モータ:3.4264ボルトフランジ124.1
¥111,700
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582120ORB-M-44-2Fロータ:21.1モータ:3.6442ボルトフランジ132.6
¥120,300
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582531ORB-M-18-2Pロータ:8.5モータ:3.3182ボルトフランジ120
¥107,400
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582637ORB-M-18-4Pロータ:8.5モータ:3.3184ボルトフランジ120
¥107,400
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582881ORB-M-44-4Fロータ:21.1モータ:3.6444ボルトフランジ132.6
¥120,300
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582960ORB-M-18-2Fロータ:8.5モータ:3.3182ボルトフランジ120
¥107,400
¥74,980
¥82,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
02583030ORB-M-26-4Pロータ:12.6モータ:3.4264ボルトフランジ124.1
¥111,700
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02583337ORB-M-35-4Fロータ:16.9モータ:3.5354ボルトフランジ128.4
¥116,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02583739ORB-M-35-2Fロータ:16.9モータ:3.5352ボルトフランジ128.4
¥116,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02583931ORB-M-26-2Fロータ:12.6モータ:3.4262ボルトフランジ124.1
¥111,700
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
02584141ORB-M-44-4Pロータ:21.1モータ:3.6444ボルトフランジ132.6
¥120,300
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02584238ORB-M-18-4Fロータ:8.5モータ:3.3184ボルトフランジ120
¥107,400
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02584326ORB-M-35-2Pロータ:16.9モータ:3.5352ボルトフランジ128.4
¥116,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02584430ORB-M-35-4Pロータ:16.9モータ:3.5354ボルトフランジ128.4
¥116,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする