ORB-M-35-2P オーブマークモータ 日本オイルポンプ 02584326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーブマークモータORB-M-35-2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量・フランジなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
モータ:3.5
フランジ
2ボルトフランジ
注文コード
02584326
品番
ORB-M-35-2P
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。
軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。
コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。

幅(mm)
ロータ:16.9
質量(kg)
モータ:3.5
サイズ
35
フランジ
2ボルトフランジ
寸法L1(mm)
128.4
定格圧力(MPa)
10.5
最大流量(L/min)
30
最大出力トルク(N・m)
60.3
定格回転数(min-1[r.p.m])
690
最高圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
容量(cm3)
35.6(理論押しのけ)
ポート
Rc3/8
定格出力トルク(N・m)
45.2
背圧(MPa)
許容:7
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※入力の最高圧力は、15MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする