ダンパリンケージ
モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ
モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成
ダンパ開度を任意に調整可能
ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用
モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易
- 用途
- 適用モータ
・モジュトロールモータ各種対応
クランクアーム形番:N-3128
モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT
ボールジョイント形番:J-27518-JOINT
ダンパアーム形番:J-26026G-ARM
連結棒
・付属なし
・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※画像は代表画像ですモーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
カテゴリ



























