曜日別特売
Q605D1036 ダンパリンケージ azbil(旧:山武) 02586417

ダンパリンケージ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02586417
品番
Q605D1036
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ
モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成
ダンパ開度を任意に調整可能
ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用
モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易

用途
適用モータ
・モジュトロールモータ各種対応
クランクアーム形番:N-3128
モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT
ボールジョイント形番:J-27518-JOINT
ダンパアーム形番:J-26026G-ARM
連結棒
・付属なし
・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
関連資料:(0.78MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター制御・インバータ・電磁開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする