フィルフラットリング30
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- 鉄、ポリエチレン
- 色
- ゴールド
- 分類
- ワイヤーベース
- 寸法(cm)
- Φ30×0.2
- 穴径
- 【中央】7cm
- 内容量
- 1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 96 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 96 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 96 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
造花/プリザーブドフラワー/リース の新着商品
カテゴリ





























