一斗缶ヒーター YNS型
側面と底面から効率よく加熱
・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。
・保温材内蔵で保温効果に優れています。
- 用途
- ・一斗缶(18L)の保温、加熱
- 質量(kg)
- 21
- 定格電圧(V)
- 200
- 温度設定範囲(℃)
- 常温~180
- 総電力(W)
- 1180
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・ヒーター本体の上蓋を外し、容器を設置します。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ


























