曜日別特売

ペール缶用湯せんユニット

ペール缶用湯せんユニット - 八光電機

「ペール缶」専用の湯せん式加熱工具です。

用途
ペール缶湯せん用。
トラスコ品番
735-8047
容量(kW)
2.4
幅(mm)
452
高さ(mm)
363
使用温度範囲(℃)
30~80
奥行(mm)
420
電源(V)
単相200
電源コード(m)
2
適合容器
JIS規格鋼製ペール呼び容量18、20リットル(通称:ペール缶)
内容量
1台
注意
※容器を温める際は、必ず容器のキャップをはずしてから温めるようにしてください。
※容器内部の空気の膨張により容器の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02991927CHW2200
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする