曜日別特売

液体加熱用シースヒーター LUB型

液体加熱用シースヒーター LUB型 - ヤガミ

シンプル形状の低コストタイプ
・液体加熱用の規格品ヒーターです。
・接液部はすべてステンレス製です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・容器に 2 箇所の穴を加工し差し込みます。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02584536LUB2X30200120032660
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584588LUB2T3020061031330
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584649LUB213020046031000
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584658LUB2O302003503750
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584719LUB2U4020057041660
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584762LUB2T4020046041330
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584798★LUB218020020081000
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584859LUB2R402002404666
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584877LUB2J302002403500
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585042★LUB118010020081000
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585191★LUB2J502001505500
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585236★LUB21.5752003007.51500
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585252LUB2O402002704750
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585270LUB2Q402001304333
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585367LUB2R302003203666
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585392LUB2S302003903833
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585437LUB2Q302001703333
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585507LUB2E302001303250
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585541LUB2P40200113043330
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585577LUB224020069042000
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585611LUB214020035041000
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585647LUB2S402003004833
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585681★LUB1J501001505500
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする