薄型シーリング直付けダクトレール

薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品
ワンタッチアダプター
材質
鉄
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
5(片側のみの場合2.5)
最大消費電力(W)
600
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LRD502WH 0260042602600426LRD502WH薄型シーリング直付けダクトレール500mm 白約780約500×185×72
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LRD1002WH 0260044202600442LRD1002WH薄型シーリング直付けダクトレール1000mm 白約980約1000×185×72
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LRD1002BK 0260045102600451LRD1002BK薄型シーリング直付けダクトレール1000mm 黒約980約1000×185×72
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
LRD502BK 0260046002600460LRD502BK薄型シーリング直付けダクトレール500mm 黒約780約500×185×72
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする