LRD1002WH 薄型シーリング直付けダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600442

LRD1002WH 薄型シーリング直付けダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600442
LRD1002WH 薄型シーリング直付けダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600442
LRD1002WH 薄型シーリング直付けダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02600442

薄型シーリング直付けダクトレールLRD1002WH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は本体寸法・品名など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
品名
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm 白
注文コード
02600442
品番
LRD1002WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
品名
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm 白
本体質量(g)
約980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
付属品
ワンタッチアダプター
材質
鉄
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
5(片側のみの場合2.5)
最大消費電力(W)
600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする