ネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用

ネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 - トライメイトネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 - トライメイトネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 - トライメイトネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 - トライメイトネックガードインナー 反射テープ付き ヘルメット用 - トライメイト

首元までしっかりカバーできる快適ヘルメットインナー。
伸縮性・通気性に優れた生地で、長時間の着用も快適。
反射テープ付きで昼夜を問わず屋外作業をサポートします。

用途
ヘルメットや帽子装着時の日除けとして
仕様
吸汗、速乾、紫外線防止、通気性
材質
ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
30
サイズ(cm)
約43×38
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02601668TR-HKS007
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする