LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全18種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084629MY-B43043/20/W ABZ18.9 (200V時)159.7 (200V時)3020白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084988MY-B47053/21/W ABZ40.3 (200V時)165.2 (200V時)6660白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085338MY-B47053/20/W ABZ40.3 (200V時)165.2 (200V時)6660白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085451MY-B45053/19/N ABZ30.4 (200V時)165.4 (200V時)5030昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086020MY-B43043/20/N ABZ18.9 (200V時)164.0 (200V時)3100昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086151MY-B43043/21/W ABZ18.9 (200V時)159.7 (200V時)3020白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086352MY-B45053/19/W ABZ30.4 (200V時)162.5 (200V時)4940白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086668MY-B43043/21/N ABZ18.9 (200V時)164.0 (200V時)3100昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086826MY-B47053/20/N ABZ40.3 (200V時)165.7 (200V時)6680昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086860MY-B43043/19/W ABZ18.9 (200V時)159.7 (200V時)3020白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086896MY-B45053/20/N ABZ30.4 (200V時)165.4 (200V時)5030昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087316MY-B47053/19/N ABZ40.3 (200V時)165.7 (200V時)6680昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087587MY-B47053/19/W ABZ40.3 (200V時)165.2 (200V時)6660白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087761MY-B43043/19/N ABZ18.9 (200V時)164.0 (200V時)3100昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥45,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088016MY-B47053/21/N ABZ40.3 (200V時)165.7 (200V時)6680昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088032MY-B45053/21/N ABZ30.4 (200V時)165.4 (200V時)5030昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088086MY-B45053/21/W ABZ30.4 (200V時)162.5 (200V時)4940白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088330MY-B45053/20/W ABZ30.4 (200V時)162.5 (200V時)4940白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする