LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 一般タイプ - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全18種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084778MY-B43043/22/W ABZ18.9 (200V時)161.3 (200V時)3050白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084900MY-B43043/22/N ABZ18.9 (200V時)165.6 (200V時)3130昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084927MY-B47053/22/W ABZ40.3 (200V時)166.9 (200V時)6730白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085076MY-B45053/24/N ABZ30.4 (200V時)167.4 (200V時)5090昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085101MY-B45053/23/W ABZ30.4 (200V時)164.1 (200V時)4990白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085180MY-B43043/24/N ABZ18.9 (200V時)165.6 (200V時)3130昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085469MY-B47053/24/W ABZ40.3 (200V時)166.9 (200V時)6730白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086099MY-B45053/22/W ABZ30.4 (200V時)164.1 (200V時)4990白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086318MY-B43043/24/W ABZ18.9 (200V時)161.3 (200V時)3050白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086397MY-B47053/22/N ABZ40.3 (200V時)167.4 (200V時)6750昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086799MY-B47053/23/W ABZ40.3 (200V時)166.9 (200V時)6730白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087228MY-B45053/23/N ABZ30.4 (200V時)167.4 (200V時)5090昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087481MY-B43043/23/W ABZ18.9 (200V時)161.3 (200V時)3050白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087910MY-B43043/23/N ABZ18.9 (200V時)165.6 (200V時)3130昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087919MY-B45053/24/W ABZ30.4 (200V時)164.1 (200V時)4990白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088226MY-B47053/24/N ABZ40.3 (200V時)167.4 (200V時)6750昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088269MY-B47053/23/N ABZ40.3 (200V時)167.4 (200V時)6750昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥57,000
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088321MY-B45053/22/N ABZ30.4 (200V時)167.4 (200V時)5090昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする