NBK
本革ショルダーストラップ 撥水加工 細巾
撥水加工ありで、色落ちしにくく屈折に強い本革製ショルダーストラップです。オリジナルバッグはもちろん、パーツ交換用としても◎
色
金具:シルバー
長さ(cm)
108~120(調節可能/5段階調節)
サイズ(mm)
12
素材
牛革(牛革床の上部にウレタン樹脂加工)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02651167
KT60-S-B
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください