曜日別特売

本革ショルダーストラップ 撥水加工 細巾KT60-S-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02651167
品番
KT60-S-B
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

撥水加工ありで、色落ちしにくく屈折に強い本革製ショルダーストラップです。オリジナルバッグはもちろん、パーツ交換用としても◎

色
金具:シルバー
長さ(cm)
108~120(調節可能/5段階調節)
サイズ(mm)
12
素材
牛革(牛革床の上部にウレタン樹脂加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする