岩崎電気
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光率(%)
25~100
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02624567
ELV80101PX9
4.6
逆富士形 1灯用
100~242対応
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02626771
ELV80211PX2/24
6.4
逆富士形 2灯用
200~242対応
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。