岩崎電気
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格入力電圧(V)
100~242対応
100~242対応
200~242対応
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02624567
品番
ELV80101PX9
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6
形
逆富士形 1灯用
定格入力電圧(V)
100~242対応
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光率(%)
25~100
電源ユニット
内蔵形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません