岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
仕様
●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2.6
形
笠付形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
クロムフリーカラー鋼板(白色)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615957
ELR40212APFH9
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620148
ELR40211APFH9
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください