LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05085810MY-N430433/W ABZ18.9 (200V時)143.9 (200V時)2720白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,900
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086291MY-N430433/N ABZ18.9 (200V時)147.6 (200V時)2790昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,900
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086659MY-N450533/N ABZ30.4 (200V時)149.3 (200V時)4540昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥46,000
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087849MY-N470533/W ABZ40.3 (200V時)149.1 (200V時)6010白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥50,600
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088059MY-N450533/W ABZ30.4 (200V時)146.3 (200V時)4450白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥46,000
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088208MY-N470533/N ABZ40.3 (200V時)149.3 (200V時)6020昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥50,600
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする