LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 環境先進タイプ MY-H4405A0/W AHTN
- セット内容
- EL-LU4405AW AHTN + EL-LHH41500
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 19.6 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 199.4 (200V時)
- 光源寿命
- 40000時間 (光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 3910
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1組
直管型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ












