直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形
連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
- 仕様
- ●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用
- 質量(kg)
- 2.6
- 形
- 笠付形
- 材質(本体)
- クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- LEDランプ
- 別売
- 使用場所
- 屋内用
- 調光方式
- PWM調光
- 材質(反射板)
- クロムフリーカラー鋼板(白色)
- 調光率(%)
- 25~100
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 内容量
- 1台
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ








