アークランドサカモト
石頭ハンマー用木柄
用途
石頭ハンマー用の木柄
材質
本樫
寸法(mm)
300×32.5×25.5
質量(kg)
【適合する頭】0.9~1.5
色
ナチュラルウッド
質量(g)
138
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614277
117010
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください