曜日別特売
117010 石頭ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614277

117010 石頭ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614277
117010 石頭ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614277
117010 石頭ハンマー用木柄 アークランドサカモト 02614277

石頭ハンマー用木柄117010

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614277
品番
117010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
石頭ハンマー用の木柄
材質
本樫
寸法(mm)
300×32.5×25.5
質量(kg)
【適合する頭】0.9~1.5
色
ナチュラルウッド
質量(g)
138

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする