NBK
細巾アクリルショルダーストラップ
カジュアルに使いやすい細幅アクリルショルダーです。それぞれのテープの色に合わせた金具の色(シルバーorアンティークゴールド)になっています。
巾:15mm
長さ:約75~140cm(調節可能)
幅(mm)
15
サイズ(cm)
75~140
素材
テープアクリル
入数(本)
1
内容量
1本
全16種類を絞り込む
色
選択してください
カーキ(金具:アンティークゴールド)
グレージュ(金具:アンティークゴールド)
ダークグレー(金具:アンティークゴールド)
パステルイエロー(金具:シルバー)
パステルソーダ(金具:シルバー)
パステルピンク(金具:シルバー)
ピンクベージュ(金具:シルバー)
ベビーブルー(金具:シルバー)
ベージュ(金具:シルバー)
マスタード(金具:アンティークゴールド)
ライトグレー(金具:アンティークゴールド)
ラベンダー(金具:アンティークゴールド)
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
紺(金具:アンティークゴールド)
赤(金具:アンティークゴールド)
黒(金具:アンティークゴールド)
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02650930
DCH9844-19
ライトグレー(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02650948
DCH9844-17
パステルソーダ(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02650966
DCH9844-28
ラベンダー(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02650991
DCH9844-16
パステルピンク(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651018
DCH9844-22
マスタード(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651027
DCH9844-18
パステルイエロー(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651061
DCH9844-3
ベージュ(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651070
DCH9844-32
ベビーブルー(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651097
DCH9844-29
ピンクベージュ(金具:シルバー)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651106
DCH9844-6
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651176
DCH9844-5
紺(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651201
DCH9844-7
赤(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651246
DCH9844-4
黒(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651271
DCH9844-21
グレージュ(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651280
DCH9844-20
ダークグレー(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
02651307
DCH9844-23
カーキ(金具:アンティークゴールド)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください