NBK
細巾アクリルショルダーストラップ
DCH9844-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
カーキ(金具:アンティークゴールド)
グレージュ(金具:アンティークゴールド)
ダークグレー(金具:アンティークゴールド)
パステルイエロー(金具:シルバー)
パステルソーダ(金具:シルバー)
パステルピンク(金具:シルバー)
ピンクベージュ(金具:シルバー)
ベビーブルー(金具:シルバー)
ベージュ(金具:シルバー)
マスタード(金具:アンティークゴールド)
ライトグレー(金具:アンティークゴールド)
ラベンダー(金具:アンティークゴールド)
紺(金具:アンティークゴールド)
赤(金具:アンティークゴールド)
黒(金具:アンティークゴールド)
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02651106
品番
DCH9844-6
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
カジュアルに使いやすい細幅アクリルショルダーです。それぞれのテープの色に合わせた金具の色(シルバーorアンティークゴールド)になっています。
巾:15mm
長さ:約75~140cm(調節可能)
色
焦げ茶(金具:アンティークゴールド)
幅(mm)
15
サイズ(cm)
75~140
素材
テープアクリル
入数(本)
1