曜日別特売

配線ダクト取付型 LED スポットライト

配線ダクト取付型 LED スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.1
取付
天井面取付専用
電圧
100V
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
41.8
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
配光タイプ
中角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608370NSN06124WLE1生鮮食品用専用光色F62.42610
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608397NSN06111WLE1彩光色2700K57.62410
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609481NSN06125WLE1生鮮食品用専用光色M54.32270
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609770NSN06113WLE1生鮮食品用専用光色V652720
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609788NSN06114WLE1生鮮食品用専用光色F612550
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609849NSN06121WLE1彩光色2700K58.92465
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610059NSN06115WLE1生鮮食品用専用光色M52.92215
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610296NSN06123WLE1生鮮食品用専用光色V66.72790
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする