サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED スポットライト
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
生鮮食品用専用光色M
彩光色2700K
生鮮食品用専用光色F
生鮮食品用専用光色M
生鮮食品用専用光色V
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.3
52.9
54.3
57.6
58.9
61
62.4
65
66.7
光束(Lm)
2270
2215
2270
2410
2465
2550
2610
2720
2790
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02609481
品番
NSN06125WLE1
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
タイプ
生鮮食品用専用光色M
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.3
光束(Lm)
2270
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.1
取付
天井面取付専用
電圧
100V
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
41.8
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
配光タイプ
中角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。