曜日別特売

配線ダクト取付型 LED スポットライト

配線ダクト取付型 LED スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.2
取付
天井面取付専用
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
41.8
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
配光タイプ
透過セード
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608239NSN06171WLE1彩光色2700K57.82420
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608711NSN06161WLE1彩光色2700K56.42360
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609402NSN06173WLE1生鮮食品用専用光色V65.42735
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609420NSN06175WLE1生鮮食品用専用光色M53.22225
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609630NSN06165WLE1生鮮食品用専用光色M51.92170
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610400NSN06164WLE1生鮮食品用専用光色F59.62495
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610610NSN06163WLE1生鮮食品用専用光色V63.72665
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610838NSN06174WLE1生鮮食品用専用光色F61.22560
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする