曜日別特売
NSN06171WLE1 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック) 02608239

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED スポットライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
タイプ彩光色2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)57.8
光束(Lm)2420
内容量1台注文コード02608239品番NSN06171WLE1
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
タイプ
彩光色2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.8
光束(Lm)
2420
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.2
取付
天井面取付専用
電圧
100V
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
41.8
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
配光タイプ
透過セード
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
注意
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする