配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト

配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
タイプ
彩光色3500K(温白色)
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
温白色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608720NSN05110WLE132.5682210中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608781NSN04120BLE127.173.61995中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608808NSN04130WLE127.174.72025広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608860NSN05120BLE132.569.52260中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608939NSN04120WLE127.173.61995中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609106NSN04110WLE127.171.91950中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609167NSN04110BLE127.171.91950中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609280NSN04130BLE127.174.72025広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609797NSN05110BLE132.5682210中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609867NSN05120WLE132.569.52260中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610269NSN05130WLE132.570.62295広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610707NSN05130BLE132.570.62295広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする