サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・色温度・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
2210
色温度(K)
3500
消費電力(W)
32.5
注文コード
02608720
品番
NSN05110WLE1
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
32.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
光束(Lm)
2210
配光タイプ
中角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
電圧
100V
タイプ
彩光色3500K(温白色)
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。