曜日別特売

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
取付
天井面取付専用
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全40種類を絞り込む
消費電力(W)
タイプ
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607959NSN03238BLE10.5高演色3000K14.581.31180
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608011NSN04238BLE11.2高演色3000K18.793.81755
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608169NSN03238WLE10.5高演色3000K14.581.31180
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608282NSN02228BLE10.5高演色3000K11.788.81040
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608379NSN02238WLE10.5高演色3000K11.785995
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608580NSN04228WLE11.2高演色3000K18.7931740
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608616NSN03239WLE10.5高演色2700K14.577.51125
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608641NSN02229WLE10.5高演色2700K11.784.1985
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608738NSN02228WLE10.5高演色3000K11.788.81040
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608842NSN04229WLE11.2高演色2700K18.788.51655
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608896NSN04219WLE11.2高演色2700K18.787.91645
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608912NSN05218BLE11.2高演色3000K26.594.32500
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608930NSN05239WLE11.2高演色2700K26.591.82435
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608948NSN04239WLE11.2高演色2700K18.7891665
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608982NSN04228BLE11.2高演色3000K18.7931740
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609027NSN05218WLE11.2高演色3000K26.594.32500
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609036NSN03228WLE10.5高演色3000K14.585.11235
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609079NSN04218BLE11.2高演色3000K18.792.51730
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609131NSN05239BLE11.2高演色2700K26.591.82435
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609210NSN05229WLE11.2高演色2700K26.590.72405
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609219NSN05228WLE11.2高演色3000K26.595.62535
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609237NSN05229BLE11.2高演色2700K26.590.72405
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609271NSN03239BLE10.5高演色2700K14.577.51125
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609332NSN04238WLE11.2高演色3000K18.793.81755
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609359NSN04218WLE11.2高演色3000K18.792.51730
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609560NSN05219WLE11.2高演色2700K26.589.62375
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609709NSN03229WLE10.5高演色2700K14.580.61170
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月16日
02609752NSN02239WLE10.5高演色2700K11.780.7945
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609919NSN02238BLE10.5高演色3000K11.785995
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610007NSN05228BLE11.2高演色3000K26.595.62535
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610041NSN02239BLE10.5高演色2700K11.780.7945
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610312NSN02229BLE10.5高演色2700K11.784.1985
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610436NSN03229BLE10.5高演色2700K14.580.61170
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610479NSN04239BLE11.2高演色2700K18.7891665
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610558NSN05219BLE11.2高演色2700K26.589.62375
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610592NSN04229BLE11.2高演色2700K18.788.51655
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610671NSN03228BLE10.5高演色3000K14.585.11235
¥35,500
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610716NSN05238BLE11.2高演色3000K26.596.72565
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610732NSN04219BLE11.2高演色2700K18.787.91645
¥43,600
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610820NSN05238WLE11.2高演色3000K26.596.72565
¥55,000
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする