サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
NSN02238WLE1
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・色温度・消費電力
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
995
色温度(K)
3000
消費電力(W)
11.7
注文コード
02608379
品番
NSN02238WLE1
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色3000K
消費電力(W)
11.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
光束(Lm)
995
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
取付
天井面取付専用
電圧
100V
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
3000
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08850、スプレッドフィルター:NSN08851
配光タイプ
広角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。