岩崎電気
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
形
笠付形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
材質(反射板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02619412
ELRW20101PN9
1.6
亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624890
ELRW20151APN9
1.7
ステンレス(クリア塗装)
ステンレス(クリア塗装)
¥
56,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください