岩崎電気
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
2.6
形
逆富士形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(反射板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02618398
ELVW40101PFH9
亜鉛鋼板(クロムフリー)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625721
ELVW40151APFH9
ステンレス
ステンレス(クリア塗装)
¥
76,900
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください