曜日別特売

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
注文コード
02625721
品番
ELVW40151APFH9
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
材質(本体)
ステンレス
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
2.6
形
逆富士形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする