岩崎電気
アイパワーデラックス 水銀ランプ
種類
(ワット数/形)80W/蛍光形
口金
E26
相関色温度(K)
4100
全光束(Lm)
3300
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.8
平均演色評価数(Ra)
40
ランプ効率(Lm/W)
41
ランプ電圧(V)
115
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617181
HF80X
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください