曜日別特売

アイパワーデラックス 水銀ランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02617181
品番
HF80X
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
種類
(ワット数/形)80W/蛍光形
口金
E26
相関色温度(K)
4100
全光束(Lm)
3300
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.8
平均演色評価数(Ra)
40
ランプ効率(Lm/W)
41
ランプ電圧(V)
115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする