ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
色
ブラック
タイプ
コーキングレス型
シリーズ
CAMERA×LIGHT
首振角度(°)
90
機能
録画、照明点灯(モード切替型)
ランプ
別売
外径(mm)
78
回転角度(°)
360
カメラ仕様
人検知カメラ
内容量
1台
注意
※非調光ランプNo278E・278F適合不可
※microSDカードを別途ご用意ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02607627
OG264219P1
¥
51,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください