曜日別特売
OG264219P1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 02607627

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライトOG264219P1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02607627
品番
OG264219P1
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
色
ブラック
タイプ
コーキングレス型
シリーズ
CAMERA×LIGHT
首振角度(°)
90
機能
録画、照明点灯(モード切替型)
ランプ
別売
外径(mm)
78
回転角度(°)
360
カメラ仕様
人検知カメラ
注意
※非調光ランプNo278E・278F適合不可
※microSDカードを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする