HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917

HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917
HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917
HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917
HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917
HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917
HB-KG11R6-W デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示 オーム電機 02652917

デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02652917
品番
HB-KG11R6-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

強化ガラス製の測定台を採用した、家庭用のデジタル体重体組成計です。
体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪、基礎代謝量、BMIを測定できます。
最大10人まで登録でき、前回の測定結果や前回体重との差を確認できます。
5~150kgまで計量でき、高さ約22mmの薄型ボディーです。

質量(kg)
約1.4(電池含まず)
色
ホワイト
外形寸法(mm)
約 幅300×高さ22×奥行260
電源
単4形乾電池2本(別売)
測定項目
体重・前回体重との差・体脂肪率・体水分率・骨格筋率・推定骨量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・BMI
表示部
液晶表示
目量
100g(5~100kg)、200g(100kg超~150kg)
メモリー
過去:各登録番号の前回測定結果1回分
測定台
強化ガラス
電池寿命
約6か月
計量範囲
5~150kg
登録人数
最大10
取扱説明書:(4.03MB)
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は、精度保証の対象外です。
※ 家庭用のため、商品の売買取引や重量の証明には使用できません。
※ 体重以外の測定項目は、体の電気抵抗値などから算出した推定値です。
※ BMIは、登録した身長と測定した体重から算出した計算値です。
※ ペースメーカー、人工心肺、心電計などの医療用電子機器とは絶対に併用しないでください。
※ 体がぬれた状態では使用しないでください。けがや故障の原因になります。
※ 単4形乾電池2本は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする