曜日別特売

レディオック LEDスポットライト COBタイプ

レディオック LEDスポットライト COBタイプ - 岩崎電気

配線ダクト専用器具です。

種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3500
回路方式
固定出力形
光源色
温白色
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616928ESP30101M/WWSAN124.912203040一般形 クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70・35W19°タイプ
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618800ESP20101W/WWSAN120.3110.32240一般形 クラス200 コンパクト形メタルハライドランプ35W30°タイプ
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621460ESP20101M/WWSAN120.3117.22380一般形 クラス200 コンパクト形メタルハライドランプ35W19°タイプ
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622991ESP15101W/WWSAN114.71171720一般形 クラス150 コンパクト形メタルハライドランプ35W30°タイプ
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623980ESP30101W/WWSAN124.9115.22870一般形 クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70・35W30°タイプ
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624409ESP15101M/WWSAN114.7123.81820一般形 クラス150 コンパクト形メタルハライドランプ35W19°タイプ
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする