曜日別特売

レディオック LEDスポットライト COBタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)24.9
配光タイプ19°タイプ
光束(Lm)3040
内容量1台注文コード02616928品番ESP30101M/WWSAN1
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

配線ダクト専用器具です。

消費電力(W)
24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
1220
光束(Lm)
3040
明るさ
一般形 クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70・35W
配光タイプ
19°タイプ
種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3500
回路方式
固定出力形
光源色
温白色
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする