曜日別特売

レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】

レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】 - 岩崎電気

配線ダクト専用器具です。

種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
回路方式
固定出力形
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:30cm以上
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
全12種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615002ESP20101W/WSAN120.34000白色112.82290
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02615266ESP15101M/LSAN114.73000電球色120.41770
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02615546ESP15101W/LSAN114.73000電球色113.61670
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02615720ESP30101M/LSAN124.93000電球色118.42950
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616000ESP20101M/WSAN120.34000白色19.72430
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616341ESP30101M/WSAN124.94000白色124.43100
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617382ESP30101W/WSAN124.94000白色117.62930
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617391ESP15101W/WSAN114.74000白色119.71760
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618012ESP30101W/LSAN124.93000電球色111.62780
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619588ESP20101M/LSAN120.33000電球色113.72310
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619771ESP20101W/LSAN120.33000電球色107.32180
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626606ESP15101M/WSAN114.74000白色126.51860
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする