岩崎電気
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
4000
4000
3000
消費電力(W)
24.9
20.3
14.7
24.9
光源色
白色
白色
電球色
配光タイプ
30°タイプ
30°タイプ
19°タイプ
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02617382
品番
ESP30101W/WSAN1
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
配線ダクト専用器具です。
消費電力(W)
24.9
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.6
光束(Lm)
2930
種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
回路方式
固定出力形
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
明るさ
一般形 クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70・35W
距離
被照射面距離:30cm以上
配光タイプ
30°タイプ
電源ユニット
内蔵形