レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
13.5~13.3
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当
電源ユニット
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615449EDL13300N/SA9705000昼白色74.1~75.21000
21,800
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617269EDL13300WW/SA9903400温白色46.7~47.4630
21,800
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619220EDL13300L/SA9902900電球色43.7~44.4590
21,800
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする